DAYTON 6PY40 Pompa Diyaframı 3/4 In
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Diyaframlı Pompa |
Hava Giriş Boyutu | 1/4 "FNPT |
Topu malzemesi | PTFE |
gövde Malzemesi | Polipropilen |
Koltuk Malzemesini Kontrol Edin | Polipropilen |
Bağlantı Stili | NPT |
Diyafram Malzemesi | PTFE |
Yükseklik | 14.5 " |
Giriş / Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
uzunluk | 12.5 " |
Manifold Bağlantısı | Tek |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 16 " |
Maks. akış | 21 dev / dak |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 21 |
Maks. İşletme basıncı | 100 psi |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Çalışma Şekli | Hava Kumandalı |
Kendinden Astarlı Kuru | 15 ft. |
Kendinden Emişli Islak | 28 ft. |
Valf Tipi | top |
genişlik | 14.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 47.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.86 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8413500050 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Topu malzemesi | gövde Malzemesi | Maks. akış | Maks. Sıcaklık. | Valf Tipi | genişlik | Bağlantı Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A592 | 1 / 16 " | Buna N | Alüminyum | 32 GPM | 180 Derece F | top | 9.75 " | NPT | €1,839.31 | ||
22A594 | 3 / 16 " | Buna N | Alüminyum | 50 GPM | 180 Derece F | top | 11.25 " | NPT | €2,211.05 | ||
22A595 | 13 / 32 " | Buna N | Alüminyum | 215 GPM | 180 Derece F | top | 2.38 " | Flanşlı | €5,748.47 | ||
22A596 | 13 / 32 " | Santopren (R) | Alüminyum | 215 GPM | 212 Derece F | top | 2.38 " | Flanşlı | €5,114.55 | ||
22A597 | 1 / 32 " | Santopren (R) | Paslanmaz çelik | 14 GPM | 212 Derece F | top | 7 5 / 16 " | NPT | €2,827.53 | ||
22A598 | 9 / 32 " | Santopren (R) | Dökme demir | 107 GPM | 212 Derece F | top | 16.12 " | NPT | €3,962.94 | ||
22A599 | 5 / 16 " | Santopren (R) | Dökme demir | 164 GPM | 212 Derece F | top | 17.75 " | NPT | €4,583.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00