DAYTON 6PY48 Pompa Diyaframı 1 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Diyaframlı Pompa |
Hava Giriş Boyutu | 3/8 "FNPT |
Topu malzemesi | EPDM |
gövde Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Koltuk Malzemesini Kontrol Edin | Paslanmaz çelik |
Bağlantı Stili | NPT |
Diyafram Malzemesi | Santopren (R) |
Yükseklik | 15 " |
Giriş / Çıkış Boyutu | 1" |
uzunluk | 11 19 / 64 " |
Manifold Bağlantısı | Tek |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 16 " |
Maks. akış | 49 GPM |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 49 |
Maks. İşletme basıncı | 100 psi |
Maks. Sıcaklık. | 212 Derece F |
Çalışma Şekli | Hava Kumandalı |
Kendinden Astarlı Kuru | 18 ft. |
Kendinden Emişli Islak | 28 ft. |
UPC | 190735370704 |
Valf Tipi | top |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.77 |
Gemi genişliği (cm) | 26.16 |
HS kodu | 8413500050 |
Menşe Ülkesi | JP |
A. Bir diyafram, tahrik mekanizması ile sıkıştırma odası arasında hermetik bir conta oluşturarak pompanın bir yağlayıcı kullanmadan ortamı transfer etmesine, sıkıştırmasına ve tahliye etmesine izin verir.
C. Hayır, Dayton diyaframlı pompa, yağ veya diğer yağlayıcılar kullanılmadan kuru çalışabilir. Bu, yağlama eksikliği nedeniyle tıkanmayacağı veya tıkanmayacağı anlamına gelir.
A. Bir diyaframlı pompa, kapalı veya tıkalı bir tahliye vanası nedeniyle akış olmadan çalıştığında ölü nokta oluşur. Bu gibi durumlarda, pompa aynı suyu yeniden sirküle ederek su sıcaklığının yükselmesine ve iç bileşenlerin hasar görmesini önlemek için kapanmasına neden olur.
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Topu malzemesi | gövde Malzemesi | Maks. akış | Maks. Sıcaklık. | Valf Tipi | genişlik | Bağlantı Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A592 | 1 / 16 " | Buna N | Alüminyum | 32 GPM | 180 Derece F | top | 9.75 " | NPT | €1,707.20 | ||
22A594 | 3 / 16 " | Buna N | Alüminyum | 50 GPM | 180 Derece F | top | 11.25 " | NPT | €2,148.56 | ||
22A595 | 13 / 32 " | Buna N | Alüminyum | 215 GPM | 180 Derece F | top | 2.38 " | Flanşlı | €5,826.49 | ||
22A596 | 13 / 32 " | Santopren (R) | Alüminyum | 215 GPM | 212 Derece F | top | 2.38 " | Flanşlı | €4,592.94 | ||
22A597 | 1 / 32 " | Santopren (R) | Paslanmaz çelik | 14 GPM | 212 Derece F | top | 7 5 / 16 " | NPT | €3,031.51 | ||
22A598 | 9 / 32 " | Santopren (R) | Dökme demir | 107 GPM | 212 Derece F | top | 16.12 " | NPT | €3,674.33 | ||
22A599 | 5 / 16 " | Santopren (R) | Dökme demir | 164 GPM | 212 Derece F | top | 17.75 " | NPT | €4,251.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00