DAYTON 6RJZ4 Evaporatif Soğutucu 2800/2100 Cfm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Evaporatif Soğutucu |
Hava akımı | 2800 / 2100 cfm |
Amper | 2.6 |
Renk | Bej |
Soğutma kapasitesi | 1000 ila 1400 fit kare |
derinlik | 22 " |
sürücü | İle |
sürücü Tipi | direkt |
Bitiş | Polyester Epoksi |
Izgara Yüksekliği | 14 1 / 4 " |
Izgara Genişliği | 16-3 / 8 " |
Yükseklik | 32 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
medya | Titrek kavak |
Motor gücü | 1/8 |
İşletim ağırlığı | 120 lb |
Ped Kalınlığı | 2" |
Güç Kablosu Uzunluğu | 10ft. |
Pompa Voltajı | 115 |
hız | 1 |
Gerilim | 115 |
Su kapasitesi | 6.3 gal. |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 92.71 |
Gemi uzunluğu (cm) | 59.69 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 8479600000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | genişlik | Hava akımı | Amper | derinlik | sürücü Tipi | Yükseklik | Motor gücü | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RJZ3 | 28.38 " | 3800 / 2376 cfm | 6.5/3.6 | 28.375 " | Kayış | 36.38 " | 1/3 | 2 | €840.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00