Dayton 6x157 | Sayaç Mekanik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6X157 Sayaç Mekanik | AF2PLE

DAYTON 6X157 Sayaç Mekanik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2PLE Model: 6X157
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
€68.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Sayaç
RenkSiyah
Saniyedeki Sayımlar16
derinlik1.25 "
ekranBeyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan
Yükseklik1.44 "
Giriş TipiKol Kolu, Sağ El, En Çok Gelen
uzunluk1.44 "
Montajbaz
Basamak sayısı5
Sıfırlama TipiManuel
TipInme
genişlik2.53 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajRenkderinlikBasamak sayısıSıfırlama TipigenişlikÇapekranÜcret
DAYTON 1A189 Sayaç Kolu Aktif | AA8TNN 1A189MasaüstüGümüş-4tokmak1.2 "1.82 "Beyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan€26.74
DAYTON 6X158 Sayaç Mekanik | AF2PLF 6X158bazSiyah1.38 "5Manuel3.13 "-Beyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan€73.24
DAYTON 6X164 Sayaç Kolu Aktif | AF2PLK 6X164Hand HeldGümüş-4tokmak1.38 "1.75 "4 haneli€33.15
DAYTON 6X596 Sayaç Mekanik | AF2PTN 6X596bazSiyah2.15 "6Manuel5.57 "-Beyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan€151.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6X157 Sayaç Mekanik
€68.34 / Adet