DAYTON 6XH78 Motorlu 1/6hp 1140rpm 115v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Yatak | top |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 48Z |
çerçeve Malzeme | Haddelenmiş Çelik |
Tam Yük Amperi | 4.5 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Uzunluk Daha Az Şaft | 8 8 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Genel Başvuru |
Motor Tasarımı | Bölünmüş Faz |
Motor Muhafaza Tasarımı | Damlatmaz Açık |
Motor Montaj Tipi | Beşik Tabanı |
Motor Şaft Tasarımı | Düz |
Motor Mili Dönüşü | CW / CCW |
Motor Termal Koruması | Hayır |
Montaj | Beşik Tabanı |
Etiket RPM | 1140 |
Hız Sayısı | 1 |
Uzunluk | 10 5 / 16 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW / CCW |
RPM Grubu | 1101-1200 |
RPM Aralığı | 1101-1200 |
Hizmet faktörü | 1.35 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Mil Uzunluğu | 1.875 " |
Gerilim | 115 |
Garanti | 1 Yıl |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8501404040 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Yalıtım sınıfı | Verimlilik Grubu | çerçeve | İnvertör Anma | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Tasarımı | Motor Montaj Konumu | Motor Şaft Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11 " | 3 Fazlı | Tüm Açı | Anahtarlı | €677.50 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125 " | Bölünmüş Faz | - | Anahtarlı | €315.35 | ||
2N982 | F | Verimli yüksek | 182/184 | Evet | 10.875 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €1,198.68 | ||
2N983 | F | Verimli yüksek | 213/215 | Evet | 13 13 / 16 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €1,048.98 | ||
2N984 | F | Verimli yüksek | 213/215 | Evet | 13 13 / 16 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €2,283.20 | ||
2N985 | F | Verimli yüksek | 254U / 256U | Evet | 18 1 / 16 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €1,703.15 | ||
2N986 | F | Verimli yüksek | 254U / 256U | Evet | 18 1 / 16 " | 3 Fazlı | - | Anahtarlı | €1,773.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00