Dayton 6Y945 bant ve disk zımpara metal, ahşap, plastik ve kompozit malzemeleri taşlama, zımparalama, cilalama ve kontur zımparalama için hem bant hem de disk bitirme makinelerini içeren birleşik bir ünite sağlar. Doğrudan tahrikli aktarma organı, yük altında yavaşlamadan çalışmak için ağır hizmet tipi bir kapasitör motoru kullanır.
Özellikler:
- Dayton 6Y945 bantlı ve diskli zımpara makinesi, yüzeylerden ilk malzeme temizliği için 2 x 42 inç orta kumlu zımpara kayışı ve ince yüzey bitirme için 6 inç orta kumlu zımpara diski ile donatılmıştır.
- 1VAC ve 3A güçte çalışan 120/3.5 hp'lik bir motorla çalışır ve hızlı kontrol ve uzun süreli çalışma için öne monte edilmiş bir Açma / Kapama düğmesi ve bir toz toplama bağlantı noktasıyla birlikte gelir.
- Kolay kullanım için eğilebilir bir çalışma masasına sahip, kombine bant ve disk bitirme makinesidir.
- Bu 2 x 42 bantlı zımpara kayışı/diski, titreşimleri azaltmak ve performansı artırmak için işlenmiş ve dengelenmiştir.
- Hem yatay hem de dikey konumlarda çalıştırılabilir ve daha fazla operatör rahatlığı ve uzun bant ömrü için kolayca ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir/ayarlanabilir.
- Bu Dayton bant zımpara makinesi, maksimum sertlik ve stabilite için dökme alüminyum tabana sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Norton Aşındırıcılar 78072720910, 780727-68545, 78072743932 ve 78072743934 Zımpara Bantları: Bu zımpara bantları, zımparalama uygulamaları için bu bant ve disk zımpara makinesine takılmıştır. Dayanıklı yapıları ve tutarlı performansları, ahşap işlemede ve daha birçok alanda verimli malzeme çıkarma ve yüzey iyileştirme sağlar.
- Norton Aşındırıcılar 66261136596 Zımpara Diski: Çeşitli zımparalama uygulamalarında hassasiyet ve etkinlik sağlamak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli bir aşındırıcı aksesuardır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Dayton 6Y945 kayış ve disk zımpara makinesindeki maksimum zımpara hızları nelerdir?
A. Dayton 6Y945 kayış ve disk zımpara ünitesinin diskinin maksimum hızı 3500 rpm'dir ve kayışın maksimum hızı 4400 SFPM'dir.
S. Bu Dayton 6Y945 kayış ve disk zımpara makinesinin maksimum eğim açısı nedir?
A. Zımparalama diskinin önündeki çalışma masası 45 dereceye kadar eğilebilirken, bant kafası tablası eğilmez, düz, gönyeli veya açılı yüzey için içeri veya dışarı ayarlanır.
S. Bu Dayton bant ve disk zımpara makinesini kullanırken hangi kişisel koruma ekipmanı (PPE'ler) gereklidir?
C. Kullanıcılar, yüzlerini veya gözlerini korumak için güvenlik gözlükleri / yüz siperleri / gözlükler ve uçuşan partikülleri, gürültüyü ve aletlerin kazayla düşmesini önlemek için eldiven, önlük, güvenlik ayakkabısı, solunum maskesi ve işitme koruması kullanmalıdır.
S. Bu Dayton 6Y945 zımpara kayışı/diski üzerindeki kayışı düzgün şekilde nasıl hizalayabilirim?
A. Zımpara bandı, izleme düğmesi ayarlanarak silindirlerin üzerinde ortalanmış şekilde çalışması sağlanarak hizalanabilir.
S. Bu zımpara makinesi için önerilen bakım programı nedir?
A. Makinedeki tozu ve kalıntıları düzenli olarak temizleyin, hareketli parçaları gerektiği gibi yağlayın ve kayışın aşınmasını kontrol edin.
S. Marka bu bantlı/disk zımpara makinesini farklı tabla malzemesinde sunuyor mu?
C. Evet, Dayton'un teklifleri55MJ89, 49G990 ve 55MJ88 Dökme demir tabla malzemesine sahip bant / disk zımparalar.