DAYTON 6Z844 Mengene Açısı
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılı Mengene |
baz | top muylusu |
Yatak bazası, yatak tabanı | 0.004 "e paralel |
Çene Saptırma | 0.004 "@ 4000 lb |
Çenenin Açılması | 4" |
Çene Plakası | 0.002 inç kare |
Çene Genişliği | 4" |
Toplam yükseklik | 4.5 " |
Uzunluk | 8.875 " |
Boğaz Derinliği | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8205700060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00