DAYTON 7A399 Egzoz Havalandırması 20 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1 3 / 4 " |
Taban Uzunluğu | 30 " |
Taban Genişliği | 30 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 3018 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2610 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2109 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1612 |
Gövde Malzemesi | Bükülmüş Alüminyum |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.34 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 7.2/3.6 |
Motor gücü | 1/3 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 115/230 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 35 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 30 1 / 2 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Önerilen Damper Boyutu (In.) | X 23 23 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM | 875 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 3/4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 3 / 4 " |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Gerilimi | Genel Dia. | Faz | RPM | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YU88 | 1 / 4, 3 / 4'e | - | - | - | 35-1 / 4 " | - | - | Axial Downblast Daha Az Tahrik Paketi | €1,953.84 | |
7A398 | 1/4 | 2742 | 2296 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 795 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €2,341.53 | |
7A400 | 1/2 | 3456 | 3092 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1002 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €2,486.48 | |
7A401 | 3/4 | 3957 | 3625 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1147 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €2,610.26 | |
7A415 | 1/3 | 3018 | 2610 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 875 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €2,481.43 | |
7A416 | 1/2 | 3456 | 3092 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1002 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €2,775.27 | |
7A417 | 3/4 | 3957 | 3625 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1147 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €2,656.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00