DAYTON 7AD47 Egzoz Fanı 48 İnç 208-230/460 V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Hizmet Egzoz Fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 3C312 |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Yatak Boyutu | 1.25 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 19,995 |
CFM @ 0.125-In. SP | 16,655 |
Fan RPM | 393 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C220 |
Flanş Derinliği | 2" |
Flanş Genişliği | 54 " |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Tam Yük Amperi | 2.8-2.8 / 1.4 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C211 |
Yükseklik | 54 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU7 |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.90 |
Maks. derinlik | 23.5 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 3/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 48 " |
Pervaneli Malzeme | Galvanize çelik |
Mil Dia. | 1.25 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 16.4 |
Venturi Açıklık Dia. | 48.5 " |
Venturi Derinliği | 7" |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Hava Durumu No. | 1WBW4 |
genişlik | 54 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.500-In. SP | Alüminyum Duvar Panjuru No. | Yatak Boyutu | CFM @ 0.625-In. SP | Fan RPM | Fiberglas Duvar Panjuru No. | Flanş Derinliği | Flanş Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD16 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | €1,296.65 | |
7AD17 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | €1,443.93 | |
7AD20 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | €1,260.45 | |
7AD21 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | €1,386.55 | |
7AD24 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | €1,303.88 | |
7AD25 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | €1,641.56 | |
7AD28 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | €1,434.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00