+ | Plenum Fanı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.250-In. SP | 4302 |
CFM @ 0.500-In. SP | 4132 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3943 |
CFM @ 1.000-In. SP | 3731 |
CFM @ 1.250-In. SP | 3484 |
CFM @ 1.500-In. SP | 3211 |
CFM @ 1.75-In. SP | 2899 |
CFM @ 2.000-In. SP | 2499 |
Fan RPM | 1445 |
Çerçeve Derinliği | 22-1 / 2 " |
Çerçeve Yüksekliği | 22-1 / 2 inç |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
çerçeve Genişliği | 22-1 / 2 inç |
Tam Yük Amperi | 15.2 / 8.2-7.6 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.50 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı Tekerlek RPM | 1445 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1.5 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma |
Montaj konumu | Yatay |
Faz | 1 |
Uyarılar | Sağlanan Bant Tipik Motor Montaj Yeri içindir |
Şaft Merkez Hattı Yüksekliği (In.) | 11-1 / 4 |
Mil Dia. | 1" |
Çerçeve Ötesinde Şaft Uzatması (İç) | 2-3 / 16 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 19.2 |
1.500-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Tekerlek çapı | 18 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |