+ | Plenum Fanı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.250-In. SP | 9221 |
CFM @ 0.500-In. SP | 8656 |
CFM @ 0.750-In. SP | 7989 |
CFM @ 1.000-In. SP | 7135 |
CFM @ 1.250-In. SP | 5827 |
Fan RPM | 707 |
Çerçeve Derinliği | 27-1 / 2 " |
Çerçeve Finish | fırınlanmış emaye |
Çerçeve Yüksekliği | 42 In. |
çerçeve Malzeme | Çelik |
çerçeve Genişliği | 42 In. |
Tam Yük Amperi | 18.8 / 10.2-9.4 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.968 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı Tekerlek RPM | 1800 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 2 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma |
Montaj konumu | Yatay |
Faz | 1 |
Uyarılar | Sağlanan Bant Tipik Motor Montaj Yeri içindir |
Şaft Merkez Hattı Yüksekliği (In.) | 21 |
Mil Dia. | 1-11 / 16 " |
Çerçeve Ötesinde Şaft Uzatması (İç) | 4-1 / 2 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 18.8 |
1.500-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 14.6 |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Tekerlek çapı | 30 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |