DAYTON 7AR86 Kızılötesi Tüp Isıtıcı Lp 200k
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kızılötesi Gaz Tüplü Isıtıcı |
Amper AC | 4.8 |
BtuH | 200,000 |
Gaz Tipi | LP |
Yükseklik | 8.5 " |
Hz | 60 |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 724 " |
Havalandırma Dia. | 4" |
Gerilim | 120 |
genişlik | 18.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 120.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8416200040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00