DAYTON 7C039 Üfleyici 9 Giriş
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | kol |
Üfleyici RPM | 1725 |
CFM @ 0.000-In. SP | 1005 |
CFM @ 0.125-In. SP | 968 |
CFM @ 0.250-In. SP | 930 |
CFM @ 0.500-In. SP | 850 |
CFM @ 0.750-In. SP | 773 |
CFM @ 1.250-In. SP | 480 |
dBA @ 5 Ayak | 58 |
derinlik | 15 " |
Tam Yük Amperi | 5.8 |
Yükseklik | 18 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 9" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1/3 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Bölünmüş faz |
Çıkış Yüksekliği | 10.75 " |
Çıkış Genişliği | 6.5 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Tip | Motorlu |
Gerilim | 115 |
Tekerlek Çapı | 1 / 2 " |
Tekerlek çapı | 9" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 4.5 " |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Tekerlek Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
2C938 | Daha Az Motor | 5 / 8 " | €728.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00