DAYTON 7C241 Üfleyici 12 1/4 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 3390 |
CFM @ 6.000-In. SP | 1340 |
CFM @ 7.000-In. SP | 1145 |
CFM @ 8.000-In. SP | 915 |
CFM @ 9.000-In. SP | 625 |
dBA @ 5 Ayak | 79 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 7 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 6 |
Tam Yük Amperi | 7.6/3.8 |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Yüksekliği | 19.187 " |
Konut Uzunluğu | 19.25 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 6" |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 7-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 145T |
Motor gücü | 3 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 3475 |
Motor Tipi | üç Faz |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1 3 / 16 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 12 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Üfleyici RPM | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Motor Muhafazası | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C240 | 3160 | 78 | 7.6/3.8 | Damlatmaz Açık | 145T | 3 | 3475 | €3,225.48 | |
7C242 | 3685 | 82 | 12.8/6.4 | Damlatmaz Açık | 182T | 5 | 3495 | €3,309.88 | |
7C243 | 3750 | 82 | 12.8/6.4 | Damlatmaz Açık | 182T | 5 | 3495 | €3,318.18 | |
7C244 | 3870 | 84 | 12.8/6.4 | Damlatmaz Açık | 182T | 5 | 3495 | €3,444.25 | |
7C279 | 3160 | 78 | 8.0/4.0 | Tamamen kapalı | 182T | 3 | 3525 | €3,423.43 | |
7C280 | 3390 | 79 | 8.0/4.0 | Tamamen kapalı | 182T | 3 | 3525 | €3,435.13 | |
7C281 | 3685 | 82 | 12.2/6.1 | Tamamen kapalı | 184T | 5 | 3505 | €4,055.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00