DAYTON 7C263 Üfleyici 19 1/8 In
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 2590 |
CFM @ 10.00-In. SP | 3530 |
CFM @ 11.00-In. SP | 3230 |
CFM @ 12.00-In. SP | 2875 |
CFM @ 13.00-In. SP | 2400 |
CFM @ 7.000-In. SP | 4360 |
CFM @ 8.000-In. SP | 4075 |
CFM @ 9.000-In. SP | 3805 |
dBA @ 5 Ayak | 90 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 11 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 9-1 / 16 |
Tam Yük Amperi | 38.0/19.0 |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Yüksekliği | 29.75 " |
Konut Uzunluğu | 28.625 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 9 1 / 16 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 11-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 254T |
Motor gücü | 15 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 1770 |
Motor Tipi | üç Faz |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1 7 / 16 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 19 1 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 276.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor Devri | Üfleyici RPM | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Motor Muhafazası | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C253 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 19.2/9.6 | Damlatmaz Açık | 213T | 7.5 | €4,843.10 | |
7C257 | 1760 | 2125 | - | 82 | 19.2/9.6 | Damlatmaz Açık | 213T | 7.5 | €4,856.87 | |
7C260 | 1760 | 2270 | 4235 | 84 | 24.6/12.3 | Damlatmaz Açık | 215T | 10 | €5,287.10 | |
7C261 | 1760 | 2350 | - | 85 | 24.6/12.3 | Damlatmaz Açık | 215T | 10 | €5,323.68 | |
7C262 | 1770 | 2460 | - | 89 | 38.0/19.0 | Damlatmaz Açık | 254T | 15 | €5,249.99 | |
7C264 | 1770 | 2715 | - | 91 | 38.0/19.0 | Damlatmaz Açık | 254T | 15 | €5,234.66 | |
7C329 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 18.6/9.3 | Tamamen kapalı | 213T | 7.5 | €4,403.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00