DAYTON 7C267 Üfleyici 22 5/8 In
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1985 |
CFM @ 10.00-In. SP | 3535 |
CFM @ 11.00-In. SP | 2665 |
CFM @ 5.000-In. SP | 5840 |
CFM @ 6.000-In. SP | 5390 |
CFM @ 7.000-In. SP | 4985 |
CFM @ 8.000-In. SP | 4550 |
CFM @ 9.000-In. SP | 4080 |
dBA @ 5 Ayak | 87 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 13 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 10.5 |
Tam Yük Amperi | 38.0/19.0 |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Yüksekliği | 35.125 " |
Konut Uzunluğu | 33.437 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 10.5 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 13-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 254T |
Motor gücü | 15 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 1770 |
Motor Tipi | üç Faz |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1 11 / 16 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 22 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 8 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 304.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Üfleyici RPM | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Motor Muhafazası | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C265 | 1780 | 83 | 25.4/12.7 | Damlatmaz Açık | 213T | 10 | 3500 | €4,939.88 | |
7C266 | 1880 | 85 | 38.0/19.0 | Damlatmaz Açık | 254T | 15 | 1770 | €5,313.14 | |
7C270 | 2250 | 93 | 49.8/24.9 | Damlatmaz Açık | 256T | 20 | 1765 | €5,469.24 | |
7C342 | 1780 | 83 | 23.6/11.8 | Tamamen kapalı | 215T | 10 | 3495 | €4,672.12 | |
7C344 | 1985 | 87 | 37.0/18.5 | Tamamen kapalı | 254T | 15 | 1770 | €5,948.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00