DAYTON 7C321 Üfleyici 15 5/8 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 2625 |
CFM @ 5.000-In. SP | 2330 |
CFM @ 6.000-In. SP | 2115 |
CFM @ 7.000-In. SP | 1890 |
CFM @ 8.000-In. SP | 1630 |
CFM @ 9.000-In. SP | 1250 |
dBA @ 5 Ayak | 81 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 9 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 7.5 |
Tam Yük Amperi | 12.8/6.4 |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Yüksekliği | 24.375 " |
Konut Uzunluğu | 23.875 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 7.5 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 9-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen kapalı |
Motor Çerçevesi | 184T |
Motor gücü | 5 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 1745 |
Motor Tipi | üç Faz |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1 3 / 16 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 15 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 5.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 155.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor Devri | Üfleyici RPM | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Motor Muhafazası | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C245 | 1765 | 2275 | - | 78 | 8.4/4.2 | Damlatmaz Açık | 182T | 3 | €3,543.68 | |
7C246 | 1755 | 2460 | 2290 | 79 | 13.0/6.5 | Damlatmaz Açık | 184T | 5 | €3,542.14 | |
7C247 | 1755 | 2625 | - | 81 | 13.0/6.5 | Damlatmaz Açık | 184T | 5 | €3,566.98 | |
7C248 | 3490 | 2815 | 2880 | 83 | 18.3/9.1 | Damlatmaz Açık | 184T | 7.5 | €3,463.57 | |
7C249 | 3490 | 2920 | - | 84 | 18.3/9.1 | Damlatmaz Açık | 184T | 7.5 | €3,467.06 | |
7C250 | 3500 | 3045 | - | 87 | 25.4/12.7 | Damlatmaz Açık | 213T | 10 | €4,030.27 | |
7C251 | 3500 | 3180 | - | 89 | 25.4/12.7 | Damlatmaz Açık | 213T | 10 | €4,034.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00