DAYTON 7C363 Üfleyici 26 1/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1795 |
CFM @ 10.00-In. SP | 5490 |
CFM @ 11.00-In. SP | 4735 |
CFM @ 12.00-In. SP | 3600 |
CFM @ 5.000-In. SP | 8200 |
CFM @ 6.000-In. SP | 7755 |
CFM @ 7.000-In. SP | 7185 |
CFM @ 8.000-In. SP | 6660 |
CFM @ 9.000-In. SP | 6080 |
dBA @ 5 Ayak | 92 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 15 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 12.125 |
Tam Yük Amperi | 59.0/29.5 |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Yüksekliği | 40.625 " |
Konut Uzunluğu | 39.375 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 12.125 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 15-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen kapalı |
Motor Çerçevesi | 284TS |
Motor gücü | 25 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 3555 |
Motor Tipi | üç Faz |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1 15 / 16 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 26 1 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 9 9 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 496.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Üfleyici RPM | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Motor Muhafazası | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C271 | 1540 | 85 | 38.0/19.0 | Tamamen kapalı | 254T | 15 | 1770 | €6,821.64 | |
7C272 | 1630 | 87 | 38.0/19.0 | Tamamen kapalı | 254T | 15 | 1770 | €6,828.52 | |
7C274 | 1795 | 92 | 58.0/29.0 | Damlatmaz Açık | 256T | 25 | 3530 | €7,258.31 | |
7C351 | 1540 | 85 | 37.0/18.5 | Tamamen kapalı | 254T | 15 | 1770 | €8,393.31 | |
7C352 | 1630 | 87 | 37.0/18.5 | Tamamen kapalı | 254T | 15 | 1770 | €8,400.18 | |
7C359 | 1700 | 88 | 46.8/23.4 | Tamamen kapalı | 256T | 20 | 3530 | €8,393.56 | |
7C364 | 1860 | 93 | 59.8/29.9 | Tamamen kapalı | 284T | 25 | 1775 | €8,833.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00