DAYTON 7C409 Blower Kanalı 10 5/8 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1725 |
CFM @ 1.500-In. SP | 1848 |
CFM @ 1.75-In. SP | 1735 |
CFM @ 2.000-In. SP | 1610 |
CFM @ 2.500-In. SP | 1288 |
dBA @ 5 Ayak | 63 |
derinlik | 17 " |
Tam Yük Amperi | 20.4/10.2 |
Yükseklik | 21 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 10 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1.5 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Çıkış Yüksekliği | 11.75 " |
Çıkış Genişliği | 5.875 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Tip | Motorlu |
UPC | 466006824611 |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek Çapı | 7 / 8 " |
Tekerlek çapı | 10 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 4" |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00