DAYTON 7CF23 Egzoz Fanı 42 İnç Volt 115/208-230
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Hizmet Egzoz Fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 3C311 |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Yatak Boyutu | 1.25 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 18,408 |
CFM @ 0.125-In. SP | 16,388 |
CFM @ 0.250-In. SP | 13,752 |
Fan RPM | 533 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C219 |
Flanş Derinliği | 2" |
Flanş Genişliği | 46 " |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Tam Yük Amperi | 10.0 / 5.3-5.0 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C210 |
Yükseklik | 46 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU6 |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.20 |
Maks. derinlik | 23.5 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 42 " |
Pervaneli Malzeme | Galvanize çelik |
Mil Dia. | 1.25 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 22 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
Venturi Açıklık Dia. | 42.5 " |
Venturi Derinliği | 6" |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Hava Durumu No. | 1WBW3 |
genişlik | 46 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 126.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.25 |
Gemi genişliği (cm) | 0.25 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | CFM @ 0.500-In. SP | Alüminyum Duvar Panjuru No. | Yatak Boyutu | Fan RPM | Fiberglas Duvar Panjuru No. | Flanş Derinliği | Flanş Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD18 | Standart Hizmet Egzoz Fanı | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | €1,491.66 | |
7CC74 | Standart Hizmet Egzoz Fanı | - | 3C308 | 3 / 4 " | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | €1,349.51 | |
7CC77 | Standart Hizmet Egzoz Fanı | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | €1,324.76 | |
7CC78 | Standart Hizmet Egzoz Fanı | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | €1,385.33 | |
7CC80 | Standart Hizmet Egzoz Fanı | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | €1,442.36 | |
7CC81 | Standart Hizmet Egzoz Fanı | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | €1,452.54 | |
7CC83 | Standart Hizmet Egzoz Fanı | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | €1,504.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00