DAYTON 7CF87 Egzoz Vantilatörü 208-230/460 Volt
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Yatak Boyutu | 1" |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 12,881 |
CFM @ 0.125-In. SP | 11,987 |
CFM @ 0.250-In. SP | 10917 |
CFM @ 0.375-In. SP | 9746 |
Fan RPM | 792 |
çerçeve Malzeme | Galv Çelik |
Tam Yük Amperi | 4.5-4.1 / 2.0 |
Yükseklik | 38 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.80 |
Maks. derinlik | 60 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden |
Motor gücü | 1.5 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Yatay |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 36 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Eksenel Kayış Tahrikli Downblast |
Gerilim | 208-230 / 460 |
genişlik | 68 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 195.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.25 |
Gemi genişliği (cm) | 0.25 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | çerçeve Malzeme | Yatak Boyutu | Rulman Tipi | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Maks. Alan sayısı BHP | Maks. derinlik | Motor Muhafazası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD67 | Galvanize çelik | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 4.6 / 2.2-2.3 | 38 " | 0.30 | 48 " | Damlatmaz Açık | €2,620.31 | |
7AD68 | Galvanize çelik | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 4.2 / 2.1-2.1 | 38 " | 0.30 | 48 " | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | €2,815.33 | |
7AD69 | Galvanize çelik | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 1.2-1.3 / 0.65 | 38 " | 0.30 | 48 " | Damlatmaz Açık | €2,767.60 | |
7AD70 | Galvanize çelik | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 1.4-1.5 / 0.75 | 38 " | 0.30 | 48 " | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | €2,672.01 | |
7AD71 | Galvanize çelik | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 6.6 / 3.0-3.3 | 38 " | 0.40 | 48 " | Damlatmaz Açık | €2,584.12 | |
7AD73 | Galvanize çelik | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 1.5-1.6 / 0.8 | 38 " | 0.40 | 48 " | Damlatmaz Açık | €2,710.22 | |
7AD74 | Galvanize çelik | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 1.2-1.2 / 0.6 | 38 " | 0.40 | 48 " | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | €2,740.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00