DAYTON 7CK46 Döner Fan 36 İnç 208-230/440 V 1 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz / Besleme Fanı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Dökme Yastık Bloğu |
Dia. Açılış Gerekli | 40 1/2 inç |
0.000-In'de Egzoz / Besleme CFM'si. SP | 13,901 |
0.125-In'de Egzoz / Besleme CFM'si. SP | 12,316 |
0.250-In'de Egzoz / Besleme CFM'si. SP | 10,429 |
Fan RPM | 830 |
Yükseklik | 40 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.13 |
Maks. derinlik | 22 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Bıçak Sayısı | 6 |
Çalışma Amperleri | 3.4-3.6 / 1.8 |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 36 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum Döküm |
Önerilen Giriş Muhafazaları | 1WBU5 |
Mil Dia. | 1-1 / 4 " |
hız | 1 |
Tip | Tahrik Paketi ile Ters Çevrilebilir Kayış Tahrik |
Gerilim | 208-230 / 440 |
genişlik | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Faz | Fan RPM | Maks. Alan sayısı BHP | Gerilim | Motor Muhafazası | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CK38 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | Damlatmaz Açık | 1/2 | B Sınıfı | Kondansatör-Başlangıç | €2,435.30 | |
7CK39 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1/2 | B Sınıfı | Kondansatör-Başlangıç | €2,649.20 | |
7CK40 | 3 | 659 | 0.57 | 208-230 / 440 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1/2 | B Sınıfı | 3 Fazlı | €2,502.53 | |
7CK41 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | Damlatmaz Açık | 3/4 | B Sınıfı | Kondansatör-Başlangıç | €2,673.51 | |
7CK42 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3/4 | B Sınıfı | Kondansatör-Başlangıç | €2,666.42 | |
7CK43 | 3 | 755 | 0.85 | 208-230 / 440 | Tamamen kapalı | 3/4 | B Sınıfı | 3 Fazlı | €2,572.76 | |
7CK44 | 1 | 830 | 1.13 | 115 / 208-230 | Damlatmaz Açık | 1 | B Sınıfı | Kondansatör-Başlangıç | €2,501.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00