DAYTON 7F844 Fan Tüpü Eksenel 30 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 30 " |
Blade Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum |
Cıvata Çember Çapı | 32.25 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 10,955 |
CFM @ 0.125-In. SP | 10,415 |
CFM @ 0.250-In. SP | 9815 |
CFM @ 0.500-In. SP | 8359 |
Boyut A | 33.625 " |
Boyut B | 19.25 " |
Boyut C | 30.5 " |
Boyut D | 24 " |
Boyut e | 7 / 16 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 1030 |
Tam Yük Amperi | 4.7-4.4 / 2.2 |
Yükseklik | 46.625 " |
Konut Çapı w / Mtg. Flanş | 33-5 / 8 " |
Konut Çapı Mtg olmadan. Flanş | 30-1 / 2 " |
Konut Finish | fırınlanmış emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 30.625 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.40 |
Maks. derinlik | 24 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 10 " |
Motor Muhafazası | Tehlikeli Konum, Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1.5 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Bıçak Sayısı | 6 |
Çıkış Dia. | 30.625 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1.187 " |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 31 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
genişlik | 33.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Blade Malzeme | Cıvata Çember Çapı | CFM @ 1.000-In. SP | Boyut e | Fan RPM | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C412 | - | Alüminyum | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | €3,183.06 | ||
4GXU6 | - | 304 Paslanmaz Çelik | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | €8,907.50 | ||
166259 | - | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 33.625 " | €4,537.04 | ||
7AF81 | - | Alüminyum | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.2/5.6 | 46.625 " | €4,028.00 | ||
7AF82 | - | Alüminyum | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.0 / 5.4-5.5 | 46.625 " | €4,070.63 | ||
7AF83 | - | Alüminyum | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 2.8-2.8 / 1.4 | 46.625 " | €3,911.15 | ||
7AF84 | - | Alüminyum | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 3.0/1.5 | 46.625 " | €4,035.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00