DAYTON 7F852 Fan Tüpü Eksenel 34 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 34 " |
Blade Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum |
Cıvata Çember Çapı | 36.25 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 16,560 |
CFM @ 0.125-In. SP | 15,985 |
CFM @ 0.250-In. SP | 15,350 |
CFM @ 0.500-In. SP | 13,965 |
CFM @ 0.750-In. SP | 12,305 |
CFM @ 1.000-In. SP | 7750 |
Boyut A | 37.75 " |
Boyut B | 21.375 " |
Boyut C | 34.5 " |
Boyut D | 29 " |
Boyut e | 7 / 16 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 1074 |
Tam Yük Amperi | 8.7-7.8 / 3.9 |
Yükseklik | 50.75 " |
Konut Çapı w / Mtg. Flanş | 37-3 / 4 " |
Konut Çapı Mtg olmadan. Flanş | 34-1 / 2 " |
Konut Finish | fırınlanmış emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 34.625 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 2.78 |
Maks. derinlik | 29 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 10 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 3 |
Motor Devri | 1740 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Bıçak Sayısı | 6 |
Çıkış Dia. | 34.625 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1.187 " |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 50 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
genişlik | 37.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 147.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Fan RPM | Blade Malzeme | CFM @ 0.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Muhafazası | Motor gücü | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C413 | - | Alüminyum | - | - | - | - | - | - | €3,771.11 | |
7AF94 | 936 | Alüminyum | 14,430 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.83 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 2 | 1725 | €4,508.65 | |
7AF95 | 1074 | Alüminyum | 16,560 | 30.0/15.0 | 2.78 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3 | 1740 | €5,321.28 | |
7AF96 | 1251 | Alüminyum | 19,290 | 20.5 | 4.36 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 5 | 1730 | €5,825.47 | |
7F851 | 936 | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 14,430 | 6.0-5.4 / 2.7 | 1.83 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 2 | 1735 | €4,674.76 | |
7F853 | 1251 | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 19,290 | 14.8-13.4 / 6.7 | 4.36 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 5 | 1745 | €4,884.04 | |
7F854 | 936 | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 14,430 | 6.2-5.8 / 2.9 | 1.83 | Tehlikeli Konum, Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 2 | 1725 | €5,284.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00