DAYTON 7F862 Fan Tüpü Eksenel 36 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 36 " |
Blade Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum |
Cıvata Çember Çapı | 38.25 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 20,650 |
CFM @ 0.125-In. SP | 20,080 |
CFM @ 0.250-In. SP | 19,460 |
CFM @ 0.500-In. SP | 18,135 |
CFM @ 0.750-In. SP | 16,605 |
CFM @ 1.000-In. SP | 14,825 |
Boyut A | 39.75 " |
Boyut B | 22.437 " |
Boyut C | 36.5 " |
Boyut D | 29 " |
Boyut e | 7 / 16 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 1133 |
Tam Yük Amperi | 14.8-13.4 / 6.7 |
Yükseklik | 52.875 " |
Konut Çapı w / Mtg. Flanş | 39-3 / 4 " |
Konut Çapı Mtg olmadan. Flanş | 36-1 / 2 " |
Konut Finish | fırınlanmış emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 36.625 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 4.53 |
Maks. derinlik | 29 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 10 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 5 |
Motor Devri | 1745 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Bıçak Sayısı | 6 |
Çıkış Dia. | 36.625 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1.187 " |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 60 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
genişlik | 39.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 152.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tam Yük Amperi | Blade Malzeme | CFM @ 0.000-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Muhafazası | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C414 | - | Alüminyum | - | - | - | - | - | - | €3,652.64 | |
7AF97 | 10.0 / 5.3-5.0 | Alüminyum | 12,520 | 0.96 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €4,509.04 | |
7AF98 | 13.4 / 6.8-6.7 | Alüminyum | 12,520 | 0.96 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1 | 1725 | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma, Tehlikeli Konum | €4,548.09 | |
7AF99 | 3.1-2.8 / 1.4 | Alüminyum | 12,520 | 0.96 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1 | 1740 | 3 Fazlı | €4,759.14 | |
7AG00 | 3.4-3.6 / 1.8 | Alüminyum | 12,520 | 0.96 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1 | 1730 | Tehlikeli Yer, 3 Aşamalı | €5,179.49 | |
7AG01 | 15.2 / 8.2-7.6 | Alüminyum | 14,285 | 1.40 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1.5 | 1725 | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma | €5,004.30 | |
7AG02 | 8.7-8.4 | Alüminyum | 14,285 | 1.40 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1.5 | 1725 | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma, Tehlikeli Konum | €4,826.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00