DAYTON 7F927 Fan Tüpü Eksenel 12 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 12 " |
Blade Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum |
Cıvata Çember Çapı | 13.5 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 1904 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1812 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1719 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1429 |
Boyut A | 14.437 " |
Boyut B | 8.75 " |
Boyut C | 12.25 " |
Boyut D | 12 " |
Boyut e | 5 / 16 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 2253 |
Tam Yük Amperi | 9.2 / 4.4-4.6 |
Yükseklik | 19.75 " |
Konut Çapı w / Mtg. Flanş | 14-7 / 16 " |
Konut Çapı Mtg olmadan. Flanş | 12-3 / 16 " |
Konut Finish | fırınlanmış emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 12.25 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.31 |
Maks. derinlik | 12 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 9" |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Bıçak Sayısı | 4 |
Çıkış Dia. | 12.25 " |
Faz | 1 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 42 |
Gerilim | 115 / 208-230 |
genişlik | 14 9 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tam Yük Amperi | Blade Malzeme | CFM @ 0.000-In. SP | Hz | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Muhafazası | Motor gücü | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C659 | - | Alüminyum | - | - | - | - | - | - | €1,285.46 | |
7AF31 | 4.8 / 2.3-2.4 | Alüminyum | 1300 | 60 | 0.25 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 1/4 | Kondansatör Başlangıcı, Tehlikeli Konum | €1,970.71 | |
7AF32 | 1.2-1.3 / 0.65 | Alüminyum | 1300 | 50/60 | 0.25 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1/4 | 3 Fazlı | €1,666.78 | |
7AF33 | 1.4-1.6 / 0.8 | Alüminyum | 1767 | 50/60 | 0.24 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1/3 | 3 Fazlı | €1,810.34 | |
7AF34 | 1.2/0.6 | Alüminyum | 1767 | 50/60 | 0.24 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 1/3 | Tehlikeli Yer, 3 Aşamalı | €2,053.83 | |
7AF35 | 2.2-2.2 / 1.1 | Alüminyum | 1904 | 50/60 | 0.31 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1/2 | 3 Fazlı | €1,854.52 | |
7AF36 | 2.3-2.4 / 1.2 | Alüminyum | 1904 | 50/60 | 0.31 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1/2 | Tehlikeli Yer, 3 Aşamalı | €2,129.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00