DAYTON 7F946 Fan Tüpü Eksenel 18 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 18 " |
Blade Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum |
Cıvata Çember Çapı | 19.875 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 3230 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2976 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2680 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1254 |
Boyut A | 21.125 " |
Boyut B | 12.5 " |
Boyut C | 18.5 " |
Boyut D | 16.5 " |
Boyut e | 5 / 16 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 1375 |
Tam Yük Amperi | 7.6/3.8 |
Yükseklik | 31 " |
Konut Çapı w / Mtg. Flanş | 21-1 / 8 " |
Konut Çapı Mtg olmadan. Flanş | 18-1 / 2 " |
Konut Finish | fırınlanmış emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 18.5 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.34 |
Maks. derinlik | 16.5 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 9" |
Motor Muhafazası | Tehlikeli Konum, Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1/3 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Bıçak Sayısı | 6 |
Çıkış Dia. | 18.5 " |
Faz | 1 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 24 |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 21 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boyut B | Blade Malzeme | CFM @ 0.000-In. SP | Fan RPM | Tam Yük Amperi | Hz | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Muhafazası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C661 | 12.5 " | Alüminyum | - | - | - | - | - | - | €1,713.98 | |
7AF47 | 21.5 " | Alüminyum | 3230 | 1375 | 1.4-1.6 / 0.8 | 50/60 | 0.34 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | €2,199.04 | |
7AF48 | 21.5 " | Alüminyum | 3230 | 1375 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.34 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | €2,442.52 | |
7AF49 | 21.5 " | Alüminyum | 3494 | 1487 | 2.2-2.2 / 1.1 | 50/60 | 0.48 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | €2,229.58 | |
7AF50 | 21.5 " | Alüminyum | 3494 | 1487 | 2.3-2.4 / 1.2 | 50/60 | 0.48 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | €2,505.22 | |
7AF51 | 21.5 " | Alüminyum | 4039 | 1719 | 2.8-2.8 / 1.4 | 50/60 | 0.72 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | €2,344.37 | |
7AF52 | 21.5 " | Alüminyum | 4039 | 1719 | 2.3-2.4 / 1.2 | 50/60 | 0.72 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | €2,468.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00