DAYTON 7F960 Fan Tüpü Eksenel 24 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 24 " |
Blade Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum |
Cıvata Çember Çapı | 25.75 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 7085 |
CFM @ 0.125-In. SP | 6742 |
CFM @ 0.250-In. SP | 6371 |
CFM @ 0.500-In. SP | 5484 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3164 |
Boyut A | 27 " |
Boyut B | 16.75 " |
Boyut C | 24-5 / 16 " |
Boyut D | 18 " |
Boyut e | 7 / 16 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 1312 |
Tam Yük Amperi | 14.0/7.0 |
Yükseklik | 37.25 " |
Konut Çapı w / Mtg. Flanş | 27 " |
Konut Çapı Mtg olmadan. Flanş | 24-5 / 16 " |
Konut Finish | fırınlanmış emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 24.437 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.98 |
Maks. derinlik | 18 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 10 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Bıçak Sayısı | 6 |
Çıkış Dia. | 24.437 " |
Faz | 1 |
Mil Dia. | 1" |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 34 |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 26.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Blade Malzeme | Cıvata Çember Çapı | CFM @ 1.000-In. SP | Boyut C | Boyut e | Fan RPM | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C411 | - | Alüminyum | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | - | - | €2,231.83 | ||
4GXU5 | - | 304 Paslanmaz Çelik | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | - | - | €6,675.28 | ||
166258 | - | Çelik | 5 / 16 " | - | 24.313 " | 5 / 16 " | - | - | €3,000.24 | ||
7AF67 | - | Alüminyum | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 8.0 / 4.0-4.0 | €2,851.04 | ||
7AF68 | - | Alüminyum | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 8.8 / 4.2-4.4 | €3,029.91 | ||
7AF69 | - | Alüminyum | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 2.2-2.2 / 1.1 | €2,868.97 | ||
7AF70 | - | Alüminyum | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 2.3-2.4 / 1.2 | €3,136.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00