DAYTON 7H132 Üfleyici 12 1/4 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 2145 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2619 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2536 |
CFM @ 0.750-In. SP | 2453 |
CFM @ 1.000-In. SP | 2367 |
CFM @ 1.250-In. SP | 2274 |
CFM @ 1.500-In. SP | 2175 |
CFM @ 2.000-In. SP | 1944 |
CFM @ 2.500-In. SP | 1561 |
dBA @ 5 Ayak | 68 |
derinlik | 31-3 / 16 " |
Tam Yük Amperi | 15.0/7.4 |
Yükseklik | 27.13 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 13-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.99 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 56 |
Motor gücü | 1 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Çıkış Yüksekliği | 13.25 " |
Çıkış Genişliği | 9.625 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Geri Eğimli Kayış Tahrikli Tahrik Paketi |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 12 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 6.375 " |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Çerçevesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H129 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | €2,895.10 | |
7H130 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 7.6/3.8 | 0.49 | 48 | €2,802.15 | |
7H131 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | €2,959.99 | |
7H134 | 2864 | 2705 | - | 2704 | 73 | 21.4/10.7 | 1.99 | 56HZ | €3,472.65 | |
7H156 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | €2,817.92 | |
7H157 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 2.0/1.0 | 0.49 | 56 | €3,139.99 | |
7H158 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 2.8/1.4 | 0.75 | 56 | €2,990.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00