DAYTON 7H182 Üfleyici 24 1/2 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1485 |
CFM @ 0.250-In. SP | 13,940 |
CFM @ 0.500-In. SP | 13,745 |
CFM @ 0.750-In. SP | 13,544 |
CFM @ 1.000-In. SP | 13,336 |
CFM @ 1.500-In. SP | 12,900 |
CFM @ 2.000-In. SP | 12,430 |
CFM @ 2.500-In. SP | 11,915 |
CFM @ 3.000-In. SP | 11,340 |
CFM @ 4.500-In. SP | 8991 |
dBA @ 5 Ayak | 80 |
derinlik | 47-3 / 8 " |
Tam Yük Amperi | 24.6/12.3 |
Yükseklik | 47.875 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 26-3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 9.82 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 215T |
Motor gücü | 10 |
Motor Devri | 1760 |
Motor Tipi | üç Faz |
Çıkış Yüksekliği | 26.25 " |
Çıkış Genişliği | 19.25 " |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-7 / 16 " |
Tip | Geri Eğimli Kayış Tahrikli Tahrik Paketi |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 24 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 12 " |
genişlik | 42.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 286.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 2.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H177 | - | 870 | 7945 | 67 | 21.4/10.7 | 1.97 | 56HZ | 2 | €7,870.84 | |
7H178 | - | 870 | 7945 | 67 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | 2 | €7,898.49 | |
7H179 | - | 995 | 9179 | 70 | 8.4/4.2 | 2.96 | 182T | 3 | €8,252.70 | |
7H180 | 7911 | 1180 | 10,987 | 74 | 13.0/6.5 | 4.92 | 184T | 5 | €8,329.94 | |
7H181 | 10,281 | 1350 | 12,636 | 76 | 19.2/9.6 | 7.37 | 213T | 7.5 | €8,955.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00