DAYTON 7H468 Kanal Üfleyici 14 In
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Inline Kanal Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Üfleyici RPM | 800 |
CFM @ 0.000-In. SP | 1509 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1362 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1185 |
CFM @ 0.375-In. SP | 860 |
Tam Yük Amperi | 1.2-1.3 / 0.6 |
Yükseklik | 23 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 10 " |
Giriş Yüksekliği (In.) | 19 7 / 8 |
Giriş Genişliği (In.) | 19 7 / 8 |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.11 |
Maks. derinlik | 22 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 160 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 12 1/2 inç |
Motor Muhafazası | Açık Damlatmaz Havalı |
Motor gücü | 1/4 |
Motor Devri | 950 |
Motor Tipi | üç Faz |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Çıkış Dia. | 10 " |
Çıkış Yüksekliği | 19 7 / 8 " |
Çıkış Genişliği | 19 7 / 8 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 5.9 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 6.3 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 6.7 |
Tip | Santrifüjlü, Tahrik Paketi ile |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 14 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğim |
genişlik | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Giriş Çapı | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV78 | - | - | - | - | 10-1 / 2 " | - | - | - | €2,518.77 | |
7H454 | - | 800 | 1509 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | €3,186.29 | |
7H455 | - | 1076 | 2029 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | €3,176.09 | |
7H456 | 1463 | 1185 | 2235 | 5.2/2.6 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | €3,069.08 | |
7H457 | 1979 | 1356 | 2557 | 7.2/3.5 | 10 " | 0.52 | 1/2 | 1441 | €3,231.13 | |
7H469 | - | 1076 | 2029 | 1.2-1.3 / 0.6 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | €3,036.74 | |
7H470 | 1463 | 1185 | 2235 | 1.5-1.6 / 0.8 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | €3,029.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00