DAYTON 7H487 Kanal Üfleyici 30 In
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Inline Kanal Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Üfleyici RPM | 967 |
CFM @ 0.000-In. SP | 17,990 |
CFM @ 0.125-In. SP | 17,693 |
CFM @ 0.250-In. SP | 17,396 |
CFM @ 0.375-In. SP | 17,099 |
CFM @ 0.500-In. SP | 16,776 |
CFM @ 0.625-In. SP | 16,450 |
CFM @ 0.750-In. SP | 16,124 |
CFM @ 1.000-In. SP | 15,526 |
CFM @ 1.250-In. SP | 14,888 |
CFM @ 1.500-In. SP | 14,171 |
CFM @ 1.75-In. SP | 13,273 |
CFM @ 2.000-In. SP | 12,242 |
Tam Yük Amperi | 20.6-18.7 / 9.3 |
Yükseklik | 46 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 20 1 / 2 " |
Giriş Yüksekliği (In.) | 41 7 / 8 |
Giriş Genişliği (In.) | 41 7 / 8 |
Maks. Alan sayısı BHP | 7.85 |
Maks. derinlik | 38 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 160 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 18 In. |
Motor Muhafazası | Açık Damlatmaz Havalı |
Motor gücü | 7.5 |
Motor Devri | 1065 |
Motor Tipi | üç Faz |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Çıkış Dia. | 20-1 / 2 " |
Çıkış Yüksekliği | 41 7 / 8 " |
Çıkış Genişliği | 41 7 / 8 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1 1 / 4 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 34 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 33 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 33 |
Tip | Santrifüjlü, Tahrik Paketi ile |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 30 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğim |
genişlik | 46 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 292.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00