DAYTON 7HP37 Blower, Tahrik Paketli 115/230 Volt
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 690 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1735 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1580 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1490 |
dBA @ 5 Ayak | 51 |
derinlik | 22 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 13.25 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 9.625 |
Dipnotlar | # Motor Aşırı Yük Durumu |
Tam Yük Amperi | 7.8/3.9 |
Yükseklik | 27 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 13-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor Çerçevesi | 56 |
Motor gücü | 1/3 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
Faz | Tek |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 12 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 6.5 " |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414802015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 1.250-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AG82 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16 " | €2,254.69 | |
7AG83 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16 " | €2,115.34 | |
7AG84 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16 " | €2,102.09 | |
7AG85 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16 " | €2,062.73 | |
7AG86 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16 " | €2,112.88 | |
7AG87 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16 " | €2,401.67 | |
7AG88 | 816 | 1932 | 1190 | 696 | - | - | 61 | 24-15 / 16 " | €2,384.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00