DAYTON 7HR53 Üfleyici 18 1/8 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 590 |
CFM @ 0.125-In. SP | 5800 |
CFM @ 0.250-In. SP | 5460 |
CFM @ 0.500-In. SP | 4560 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3210 |
CFM @ 1.000-In. SP | 1060 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 18.75 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 16.75 |
Tam Yük Amperi | 5.8-5.3 / 2.6 |
Konut Finish | Hayır |
Gövde Yüksekliği | 29 1 / 16 " |
Konut Uzunluğu | 26.875 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 16.75 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 18-5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 670 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 2 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 1735 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 3 |
rotasyon | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 17 13 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 75.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gövde Yüksekliği | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR43 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €2,535.25 | |
7HR45 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 2 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | €3,036.05 | |
7HR51 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | F sınıfı | 1735 | 3 Fazlı | 3 | €2,872.46 | |
7HR52 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 1.5 | F sınıfı | 1735 | 3 Fazlı | 3 | €2,936.01 | |
7HR54 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 3 | F sınıfı | 1750 | 3 Fazlı | 3 | €3,174.52 | |
7HR76 | 15.25 " | 470 | 4440 | 1 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €2,679.32 | |
7HR78 | 15.25 " | 590 | 5800 | 2 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | €3,180.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00