+ | Tedarik Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.5 " |
Taban Uzunluğu | 40.5 " |
Taban Genişliği | 40.5 " |
Rulman Tipi | Kalıcı Olarak Yağlanmış Kovanlı Yatak |
CFM @ 0.125-In. SP | 6220 |
CFM @ 0.250-In. SP | 5814 |
CFM @ 0.375-In. SP | 5296 |
CFM @ 0.500-In. SP | 4740 |
CFM @ 0.675-In. SP | 4058 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3134 |
Boşaltma Uzunluğu (In.) | 19-1 / 8 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 22.25 |
Fan RPM | 573 |
Filtre Alanı (Kare-Ft.) | 5-1 / 4 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 21-5 / 8 |
Filtre Muhafazası Derinliği (In.) | 32 |
Filtre Muhafazası Yüksekliği (In.) | 30-3 / 4 |
Filtre Muhafazası Genişliği (In.) | 35-1 / 8 |
Filtre Malzemesi | alüminyum |
Filtre Genişliği (In.) | 34-5 / 8 |
Gövde Yüksekliği | 42 " |
Konut Uzunluğu | 42 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 75 " |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.66 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 15.2 / 8.2-7.6 |
Motor gücü | 1.5 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 115 / 208-230 |
Montaj Yeri | Çatı |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1" |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 1" |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 18.7 |
Tip | Santrifüj Kayışlı Tahrik, Tahrik Paketi ile |
Tekerlek Çapı | 1" |
Tekerlek çapı | 18 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | İleri Eğimli |