+ | Tedarik Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.5 " |
Taban Uzunluğu | 40.5 " |
Taban Genişliği | 40.5 " |
Rulman Tipi | Kalıcı Olarak Yağlanmış Kovanlı Yatak |
CFM @ 0.125-In. SP | 9474 |
CFM @ 0.250-In. SP | 9168 |
CFM @ 0.375-In. SP | 8913 |
CFM @ 0.500-In. SP | 8643 |
CFM @ 0.675-In. SP | 8289 |
CFM @ 0.750-In. SP | 7935 |
CFM @ 0.875-In. SP | 7585 |
CFM @ 1.000-In. SP | 7218 |
CFM @ 1.250-In. SP | 6348 |
CFM @ 1.500-In. SP | 5240 |
Boşaltma Uzunluğu (In.) | 19-1 / 8 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 22.25 |
Fan RPM | 841 |
Filtre Alanı (Kare-Ft.) | 5-1 / 4 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 21-5 / 8 |
Filtre Muhafazası Derinliği (In.) | 32 |
Filtre Muhafazası Yüksekliği (In.) | 30-3 / 4 |
Filtre Muhafazası Genişliği (In.) | 35-1 / 8 |
Filtre Malzemesi | alüminyum |
Filtre Genişliği (In.) | 34-5 / 8 |
Gövde Yüksekliği | 42 " |
Konut Uzunluğu | 42 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 75 " |
Maks. Alan sayısı BHP | 5.52 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 14.5-13.1 / 6.5 |
Motor gücü | 5 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 208-230 / 460 |
Montaj Yeri | Çatı |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1" |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 1" |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 41 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 39 |
Tip | Santrifüj Kayışlı Tahrik, Tahrik Paketi ile |
Tekerlek Çapı | 1" |
Tekerlek çapı | 18 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | İleri Eğimli |