DAYTON 7J536 Blower 25 İnç İleri Eğri
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 600 |
CFM @ 0.750-In. SP | 29,600 |
CFM @ 1.000-In. SP | 28,410 |
CFM @ 1.250-In. SP | 26,610 |
CFM @ 1.500-In. SP | 24,810 |
CFM @ 2.000-In. SP | 18,500 |
derinlik | 40 " |
Tam Yük Amperi | 64.3-58.2 / 29.1 |
Yükseklik | 46.75 " |
Konut Finish | Galvanize |
Gövde Malzemesi | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 21-5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Çerçevesi | 284T |
Motor gücü | 25 |
Motor İzolasyonu | F |
Motor Devri | 1770 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Çıkış Yüksekliği | 31.25 " |
Çıkış Genişliği | 31.25 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1-7 / 8 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 25 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 25 " |
genişlik | 43.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 442.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | CFM @ 1.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Konut Finish | Gövde Malzemesi | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J530 | - | 270 | 11,850 | - | 6.0-5.8 / 2.9 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 50/60 | €5,607.47 | |
7J531 | - | 310 | 14,700 | - | 9.4-8.5 / 4.2 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €5,734.75 | |
7J532 | - | 380 | - | - | 14.5-13.1 / 6.5 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €5,871.64 | |
7J533 | - | 470 | - | - | 26.6-24.0 / 12.0 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €6,973.16 | |
7J534 | 18,500 | 535 | - | - | 38.1-34.5 / 17.3 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €8,626.62 | |
7J535 | 21,230 | 560 | - | - | 50.8-46.0 / 23.0 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €8,722.31 | |
7J537 | 27,520 | 635 | - | 23,210 | 64.3-58.2 / 29.1 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €9,611.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00