DAYTON 7J547 Üfleyici 11 1/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 850 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1430 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1310 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1040 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 11.375 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 8.25 |
Tam Yük Amperi | 2.8-2.8 / 1.4 |
Konut Finish | Galvanize |
Gövde Yüksekliği | 17.5 " |
Konut Uzunluğu | 16 5 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 8.25 " |
Hz | 50/60 |
Giriş Çapı | 10-7 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 1350 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor gücü | 3/4 |
Motor İzolasyonu | B |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 11 1 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 6.437 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J540 | 60 | 1050 | 1820 | 1 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,378.70 | |
7J548 | 50/60 | 1050 | 1820 | 1 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,370.13 | |
7J549 | 50/60 | 1175 | 2060 | 1 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,365.60 | |
7J550 | 60 | 1350 | 2380 | 2 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,280.27 | |
7J557 | 60 | 850 | 1430 | 3/4 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,279.90 | |
7J579 | 60 | 850 | 1430 | 3/4 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,268.37 | |
7J580 | 60 | 1050 | 1820 | 1 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,367.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00