DAYTON 7J584 Üfleyici 15 1/16 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 740 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4700 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4290 |
CFM @ 0.500-In. SP | 3880 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3230 |
CFM @ 1.000-In. SP | 2520 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 15-13 / 16 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 12.5 |
Tam Yük Amperi | 18.8/9.4 |
Konut Finish | Galvanize |
Gövde Yüksekliği | 24.187 " |
Konut Uzunluğu | 22.5 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 12.5 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 14-3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 740 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor gücü | 2 |
Motor İzolasyonu | B |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | CCW |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 15 1 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J559 | 60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,944.27 | |
7J560 | 60 | 740 | 4700 | 2 | B | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | €2,021.38 | |
7J563 | 50/60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,935.70 | |
7J564 | 50/60 | 590 | 3640 | 1 | F | 1760 | 3 Fazlı | 3 | €2,311.18 | |
7J565 | 50/60 | 665 | 4140 | 1.5 | F | 1750 | 3 Fazlı | 3 | €2,328.14 | |
7J566 | 50/60 | 740 | 4700 | 2 | F | 1745 | 3 Fazlı | 3 | €2,095.73 | |
7J583 | 60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €2,122.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00