DAYTON 7J598 Üfleyici 12 3/4 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 850 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2350 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2240 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1950 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1570 |
CFM @ 1.000-In. SP | 1110 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 13.437 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 8.25 |
Tam Yük Amperi | 3.2-3.2 / 1.6 |
Konut Finish | Galvanize |
Gövde Yüksekliği | 20.5 " |
Konut Uzunluğu | 19.25 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 8.25 " |
Hz | 50/60 |
Giriş Çapı | 12-1 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 970 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor gücü | 1 |
Motor İzolasyonu | F |
Motor Devri | 1760 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 3 |
rotasyon | CCW |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 12 3 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J541 | 60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,586.50 | |
7J551 | 50/60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,505.04 | |
7J552 | 50/60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,577.93 | |
7J553 | 50/60 | 850 | 2350 | 1 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,564.96 | |
7J554 | 60 | 970 | 2750 | 2 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,479.31 | |
7J558 | 60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,435.36 | |
7J581 | 60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,359.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00