DAYTON 7K355 Tahrik Paketli Blower 115/230 Volt
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 2145 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2619 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2536 |
CFM @ 0.750-In. SP | 2453 |
CFM @ 1.000-In. SP | 2367 |
CFM @ 1.500-In. SP | 2175 |
CFM @ 2.000-In. SP | 1944 |
CFM @ 2.500-In. SP | 1561 |
dBA @ 5 Ayak | 68 |
derinlik | 31-3 / 16 " |
Tam Yük Amperi | 14.0/7.0 |
Yükseklik | 27.13 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 13-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.99 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor Çerçevesi | 56 |
Motor gücü | 1 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
Çıkış Yüksekliği | 13.25 " |
Çıkış Genişliği | 9.625 " |
Faz | Tek |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Geri Eğimli Kayış Tahrikli Tahrik Paketi |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 12 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 6.375 " |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 74.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414802015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 2.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K332 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 4.5 / 2.2-2.2 | 21.875 " | €2,684.08 | |
7K333 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 1.2-1.3 / 0.65 | 21.875 " | €2,490.18 | |
7K334 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 6.1/3.1 | 21.875 " | €2,830.80 | |
7K335 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 1.6-1.8 / 0.8 | 21.875 " | €2,668.13 | |
7K336 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 1.9-1.9 / 0.9 | 21.875 " | €2,653.39 | |
7K337 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 8.0 / 4.0-4.0 | 21.875 " | €2,643.20 | |
7K338 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27 " | 2.8-2.8 / 1.4 | 21.875 " | €2,783.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00