DAYTON 7K415 Blower 20 İnç İleri Eğri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 525 |
CFM @ 0.375-In. SP | 11,700 |
CFM @ 0.500-In. SP | 10,880 |
CFM @ 0.750-In. SP | 8730 |
CFM @ 1.000-In. SP | 5370 |
derinlik | 32-3 / 4 " |
Tam Yük Amperi | 14.5-13.1 / 6.6 |
Yükseklik | 38 " |
Konut Finish | Hayır |
Gövde Malzemesi | Galvinleştirilmiş Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 16-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 184T |
Motor gücü | 5 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 1740 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Çıkış Yüksekliği | 24.75 " |
Çıkış Genişliği | 24.75 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1-1 / 8 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 20 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 20 " |
genişlik | 36.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 166.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 1.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Konut Finish | Gövde Malzemesi | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J512 | - | 310 | 5360 | - | 3.2-3.2 / 1.6 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 50/60 | €5,369.90 | |
7J513 | - | 400 | 8650 | - | 18.8 / 10.2-9.4 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €5,071.95 | |
7J514 | - | 400 | 8650 | - | 6.0-5.8 / 2.9 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 50/60 | €5,170.07 | |
7J515 | - | 450 | - | - | 9.4-8.5 / 4.2 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €5,441.86 | |
7J516 | - | 525 | - | - | 14.5-13.1 / 6.5 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €5,386.04 | |
7J517 | - | 610 | - | - | 20.4-18.5 / 9.2 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €5,738.58 | |
7J518 | 13,060 | 760 | - | 8860 | 38.1-34.5 / 17.3 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | 60 | €8,156.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00