DAYTON 7P085 Pompa Tamburu 27 GPM
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Kumandalı Varil Pompası |
Eylem Türü | Döner |
Deşarj Tüpü Uzunluğu | 7" |
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu | 3 / 4 " |
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu | 1" |
Deşarj Boru Malzemesi | Çelik |
Kullanım İçin | 15, 30 ve 55 gal. Davul |
GPM | 27 |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM | 27 |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 140 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 5600 SSU |
İnme Başına Ons | 27 RPM'de 120 GPM |
Pompa Gövde Malzemesi | Alüminyum |
RPM | 120 |
Conta Malzemesi | polietilen |
Emme Borusu Uzunluğu | 26 "43 için" |
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu | 1-9 / 16 " |
Islanan Malzemeler | Çelik, Dökme Alüminyum, Dökme Demir, NBR, Polietilen |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.04 |
HS kodu | 8413200000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Adaptör Tipi | Kullanım İçin | Giriş Boyutu | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | Polipropilen | 2 "Fiş | 15, 30 ve 55 gal. Davul | 1" | - | 122 Derece F | - | 122 Derece F | €64.43 | ||
2RUK1 | Naylon | 2 "Fiş | 15, 30 ve 55 gal. Davul | 1" | - | 122 Derece F | - | 122 Derece F | €90.52 | ||
2RUK2 | Alüminyum | 2 "Fiş | - | 3 / 4 "NPT | - | 122 Derece F | - | - | €443.30 | ||
2 UY12 | Polipropilen | dişli | 1 litrelik Şişe | 1" | - | 140 Derece F | - | 176 Derece F | €26.37 | ||
2 UY14 | PVC | tıkamak | 55 gal. Davul | 1" | - | 140 Derece F | - | 140 Derece F | €63.49 | ||
38Y789 | polietilen | 1-1 / 2 "Kova | 5 galon. Kovalar | 9 / 16 " | - | 140 Derece F | - | 140 Derece F | €5.64 | ||
38Y790 | Cam Dolgulu Polipropilen | 2 "Fiş | 15 ila 55 gal. Davul | 3 / 4 " | - | 140 Derece F | - | 140 Derece F | €168.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00