DAYTON VE1YNW4MG Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor |
Markaya uyar | Dayton |
UPC | 190735186848 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.99 |
Gemi genişliği (cm) | 23.88 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Markaya uyar | Grainger Parça Numarasıyla Kullanım İçin | Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1VLC5 | - | - | - | Motor | €854.21 | ||
3NLD9 | - | - | - | Yedek Motor | €776.70 | ||
3NLE7 | - | - | - | Yedek Motor | €1,698.68 | ||
3NLE9 | - | - | - | Yedek Motor | €2,640.13 | ||
PPTNXZ31G | Dayton | 5NXZ3, 5NXZ5, 5NYC0 | PPTNXZ31G | Motor | €898.76 | ||
PPTNXZ41G | Dayton | 5NXZ4, 5NXZ6, 5NYC1 | PPTNXZ41G | Motor | €919.24 | ||
PPTNXZ71G | Dayton | 5NXZ7, 5NYC2 | PPTNXZ71G | Motor | €947.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00