Dazor F15t8/cw | Doğrusal T8 Floresan Tüp, 15w, 4100k | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAZOR F15T8 / CW Doğrusal T8 Floresan Tüp, 15W, 4100K | AG7HEB

DAZOR F15T8/CW Lineer T8 Floresan Tüp, 15W, 4100K

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7HEB Modeli: F15T8/CW
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
€13.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Floresan Lamba
Ampul Tarzıdoğrusal
SKK4100K
Renk sıcaklığı.Soğuk beyaz
CRI60
Lamba TipiFloresan
uzunluk18 "
lümen825
Watt15

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8539310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Dazor F15T8/CW lineer T8 floresan tüp, görünürlüğü artıran ve göz yorgunluğunu azaltan parlak, tekdüze bir ışık çıkışı sağlamak için idealdir. Ofisler, depolar, atölyeler ve perakende satış alanları gibi ticari ve endüstriyel ortamlarda yaygın olarak kullanılır.

Özellikler:

  • Şık ve yerden tasarruf sağlayan bir kurulum sağlayan doğrusal bir ampul stiline sahiptir.
  • Bu tüp, görev odaklı ortamlar için ideal olan 4100K CCT (ilişkili renk sıcaklığı) ile canlı ve parlak aydınlatma sunan soğuk beyaz renk sıcaklığına sahiptir.
  • 825 lümen parlaklık sunarak daha iyi görünürlük ve görev performansı için bol miktarda ışık çıkışı sağlar.
  • Bu tüp, doğru renk gösterimi sağlayan ve aydınlatılmış alanlarda görsel netliği artıran 60 renksel geriverim indeksi (CRI) ile donatılmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu floresan tüp ne tür bir tabana sahiptir?

C. Bu tüp, uyumlu armatürler içerisinde güvenli ve verimli elektrik bağlantıları sağlayan güvenilir bir 2 pinli G13 pin tabanına sahiptir.

S. Dazor F15T8/CW lineer T8 floresan tüpünün ortalama ömrü nedir?

A. Ortalama 7500 saat ömrü vardır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSKKlümenRenk sıcaklığı.uzunlukTüp Çapı.Ampul TarzıÜcret
DAZOR F15T8/BLB Doğrusal T8 Floresan Tüp, 15W, Siyah Işık | AG7HEA F15T8 / BLB365nm-UV Siyah Işık18 "-doğrusal€29.78
DAZOR F15T8 / DL Doğrusal T8 Floresan Tüp, 15W, 6500K | AG7HEC F15T8 / DL6500K825Gün Işığı18 "-doğrusal€14.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAZOR F15T8/CW Lineer T8 Floresan Tüp, 15W, 4100K
€13.65 / Adet