Decor Grates Sph410-a | 4 X 10 Parşömen Çelik Kaplama Antika | 5tfe7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEKOR IZGARALARI SPH410-A 4 x 10 Kaydırmalı Çelik Kaplama Antik | AE6KDY 5TFE7

DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 Kaydırma Çelik Kaplama Antik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6KDY Modeli: SPH410-AÇapraz Referans: 5TFE7
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
€23.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaydırma Çelik Kaplama Antik Kayıt
Hava akımıCFM 86
İnşaatKaplamalı Çelik ön ızgara ve hava akışı kontrol tırnaklı plastik damper kutusu
derinlik1.38 "
BitişAntik Pirinç
Yükseklik11.5 "
Maks. Alan sayısı Kanal Yüksekliği (In.)9.9
Maks. Alan sayısı Kanal Genişliği (In.)4.01
Açılış Gerekli9.65 x 3.76 "
Toplam yükseklik11.5 "
toplam Genişlik5.5 "
Tip4x10
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+Ücret
DEKOR IZGARALARI SPH410 4 x 10 Kaydırmalı Çelik Kaplamalı Pirinç | AE6KDX 5TFE6 SPH410PirinçKaydırma Çelik Kaplama Pirinç Kayıt€23.49
DEKOR IZGARALARI SPH410-NKL 4 x 10 Scroll Çelik Kaplamalı Nikel | AE6KDZ 5TFE8 SPH410-NKLNikelKaydırma Çelik Kaplama Nikel Kaydı€23.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 Kaydırma Çelik Kaplama Antik
€23.35 / Adet