Defelsko Positector Dpm Çiy Noktası Ölçer | 2gyc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEFELSKO PosiTector DPM Çiy Noktası Ölçer, 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AB9ZLW 2GYC5

DEFELSKO PosiTector DPM Çiğ Noktası Ölçer, 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZLW Modeli: PosiTector DPMÇapraz Referans: 2GYC5

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€1,395.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çiğ Noktası Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiAAA
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Veri tutmaEvet
Veri kaydı2500 Puan
Çiğ Noktası Aralığı-100 Derece ila 170 Derece F
ekranGrafik LCD
Nem Doğruluğu+/- 3%
Nem Çözünürlüğü%0.1
arayüzeyUSB
BellekEn az en çok
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 100
Tepki Süresi4 sn.
Sıcaklık Doğruluk+/-% 1 ila 175, Sonra +/-% 3
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 175 Derece F
Sıcaklık çözüm0.1 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu9025805000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İklim koşullarını ölçmek, hesaplamak ve bir USB flash belleğe kaydetmek için kullanılan el tipi elektronik gösterge
  • Doğru tekrarlanabilir okumalar sağlamak için hızlı yanıt veren hassas sensörler ve kullanıcı tarafından seçilen zaman aralıklarında çevresel parametreleri kaydetmek için otomatik kayıt modu içerir
  • Darbe emici koruyucu kauçuk kılıf ve kemer klipsi ile birlikte gelir
  • ISO ve ASTM dahil ulusal ve uluslararası standartlara uygundur

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEFELSKO PosiTector DPM Çiğ Noktası Ölçer, 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı
€1,395.16 / Adet