Defelsko Positector Utg Me | Ultrasonik Kalınlık Ölçer 0.100 - 5 In | 2dpp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultrasonik Kalınlık Ölçer 0.100 - 5 In | AB9KRB 2DPP2

DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultrasonik Kalınlık Ölçer 0.100 - 5 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KRB Model: PosiTector UTG MEÇapraz Referans: 2DPP2

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€2,954.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik Kalınlık Ölçer
doğruluk+/-0.001", +/-0.01 mm
Temel malzemeÇelik
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Kordon uzunluğu3 Ft / 0.9 M
Veri depolamaEvet
Sıklık5 MHz
arayüzeyUSB + IR Baskı
Ölçüm aralığı0.100 - 5.0 "(2.5 - 125 mm)
çözüm0.001/ 0.01 inç/ mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ölçüm Hızı (3 Okuma / San.)
  • Kayıt Kapasitesi (10,000)
  • Hız Aralıkları (0.0492 ila 0.393 "/ uSec, 1250 ila 10,000 M / Sn)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukTemel malzemeKordon uzunluğuÖlçüm aralığıÜcret
DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultrasonik Kalınlık Ölçer | AB4GDU 1XTG3 Konum UTG Std+/-0.00" ve +/-0.01 mmDemir ve Demirdışı3ft.0.040 - 5.0 "(1 - 125 mm)€1,623.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultrasonik Kalınlık Ölçer 0.100 - 5 In
€2,954.70 / Adet