DELHI SD24-XPF Egzoz Fanı Tehlikeli Konum 24 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panel Egzoz Fanı |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 5500 |
CFM @ 0.250-In. SP | 5100 |
Flanş Derinliği | 1-1 / 4 " |
Flanş Genişliği | 1.25 " |
Çerçeve Finish | Boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Tam Yük Amperi | 6.6 / 3.1-3.3 |
Tehlikeli Konum Sınıfı | 1 C, D / 2 F, G |
Yükseklik | 29.25 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 20-1 / 2 " |
Motor Muhafazası | Patlamaya Dayanıklı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1/3 |
Motor İzolasyonu | 1. Sınıf CD, 2. Sınıf FG |
Motor Devri | 1625 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Montaj Delikleri OC | 28 In. |
Montaj konumu | Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 24 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Tip | Doğrudan Sürüş, Tehlikeli Konum |
Venturi Açıklık Dia. | 1 / 8 " |
Venturi Derinliği | 5/8 |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Watt | 250 |
genişlik | 29.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 57.4 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00