Delrin 2vep9 | Levha Asetal Beyaz 5/8 İnç T 12 X 12 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DELRIN 2VEP9 Tabaka Asetal Beyaz 5/8 İnç T 12 x 12 In | AC3PWC

DELRIN 2VEP9 Sac Asetal Beyaz 5/8 İnç T 12 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PWC Modeli: 2VEP9
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
€104.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBeyaz
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+0.125 "/ - 0.000"
MalzemeAsetal Kopolimer
Malzeme TürüSınıf 150
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 180 Derece F
Gerilme direnci11,000 psi
Kalınlık0.625 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+0.125 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMalzeme TürüGerilme direnciKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
DELRIN 2VEP6 Tabaka Asetal Beyaz 1/4 İnç T 12 x 12 In | AC3PVZ 2VEP6Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€42.01
DELRIN 2VEP7 Tabaka Asetal Beyaz 3/8 İnç T 12 x 12 In | AC3PWA 2VEP7Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€64.42
DELRIN 2VEP8 Tabaka Asetal Beyaz 1/2 İnç T 12 x 12 In | AC3PWB 2VEP8Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€70.89
DELRIN 2VER1 Tabaka Asetal Beyaz 3/4 İnç T 12 x 12 In | AC3PWD 2VER1Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€111.14
DELRIN 2VER2 Tabaka Asetal Beyaz 1 İnç T 12 x 12 In | AC3PWE 2VER2Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€206.73
DELRIN 2VER3 Tabaka Asetal Beyaz 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2VER3Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€195.42
DELRIN 2VER4 Tabaka Asetal Beyaz 1 1/2 T 12 x 12 In | AC3PWG 2VER4Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi1.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€263.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DELRIN 2VEP9 Sac Asetal Beyaz 5/8 İnç T 12 x 12 İnç
€104.40 / Adet